【タネ】MTフェニックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100粒) 注文コード 41780997 品番 105309
参考基準価格(税別)¥4,273 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

複合耐病性(ウドンコ病・カッパン病・ベト病)で秀品率が高い多収品種。
初期生育はややゆっくりで徐々に草勢が強くなり、後半までスタミナ抜群。
果揃い・果実肥大のバランスが良く、雌花連続性が高い。
草姿
主枝:中位かヤっくりで茎は太く徒長しにくい
子枝:茎は中太で中短〜中位の節間の枝が各節より順次発生
孫枝:節間は中〜中短、果実肥大しながら伸びる
葉:濃緑色で厚く、固い
茎:主枝太く、子枝中太、孫枝中太〜中位
草勢:立性で受光体制がよく、全体的に枝の動きはゆっくりだが後半まで草勢は強い
果実
果形:整った円筒形果であり、尻細果、尻太果の発生が少ない
果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や春以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい
果長:100gで22〜23cm
やや長め
食味:肉厚で歯切れよく、食味・食感ともに良好
収量
果実肥大がよく、長期にわたり安定しているため、秀品率も高く多収となる
耐病性
各諸病害に強い。(特にうどんこ病・カッパン病に強い耐病を示す)※定期的な防除は怠らない。

用途
適応作型
ハウス用
・雨除け・抑制・半促成
雌花率
7〜8月:主枝50〜60%、子枝70〜80%
2〜3月:主枝60〜70%、子枝80〜90%
種別きゅうり 適合ハウス用、抑制、半促成、雨除け タイプ
注意
※定植前
・植穴は2〜3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
定植〜摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・果実肥大性がある品種なので、生殖成長にならないように少し草勢を強めに管理し、順調な枝の発生を促す。草勢が弱い場合は8節位まで雌花を摘果し草勢の回復に努める
整枝
・高温期〜低温期に向かう場合は、下段・上段1節摘み、中段2節摘み。孫枝は半放任を基本とする
その他
・複合耐病性品種ではあるが、病気予防を考えて早めに防除する

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする