【タネ】NEWスーパー雲竜

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100粒) 注文コード 41781015 品番 300309
参考基準価格(税別)¥1,713 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

低温伸長性、耐寒・耐暑性に優れた、台木のスーパーヒーロ新登場!
スーパー雲竜をさらに強力にパワーUP。誰でも使える使い易さで安心楽々栽培。多収性で強力な草姿と果色の濃さ。
1:ブルームレス台木の中で、最も低温伸長性・肥大性が優れ、根群域が広く、土壌・環境を選ばず、不良条件下でも力を発揮できる。
2:種子が大きく、接ぎ木を含め育苗管理が楽々で、徒長せず良質の苗ができる。
3:初期より生育旺盛で、つるボケにならず、後期まで間断なく成り続く、類をみない超多収。
4:発根・再生が強力で、生育後半でも、孫枝・ひ孫枝の発生も旺盛、つねに若々しさを保ちパワフルな草勢でベト病・斑点細菌病等、諸病害に強い。
5:美しさ(果色の濃さ・光沢の良さ)・食味満点(歯切れ良く、肉質しまり、甘味が増す)で市場評価極めて高く120%の満足度、高値有利販売。

種別きゅうり 適合露地用:たける(尊)・サマーレディ・フェアリー・くるめ夏・あそみどり5号など、雨除用:翠星節成・フェアリー・たける(尊)など、ハウス用:翠星(すいせい)・天星(てんせい)・翠星節成サーファーひじり節成など、その他全ての品種にも広く適応性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41781015
2023-12-07
用途:
キュウリ栽培用
農・林・水産業

来年のきゅうり栽培用に購入しました。接木に初チャレンジするつもりです。台木の特性を調べて、本品を購入することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする