【タネ】エンペラー2号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781164 品番 104700
参考基準価格(税別)¥13,113 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ともに後半までのスタミナ抜群。終始高品質で秀品率が高い。カッパン病に極めて強い、多収品種。
<促成・半促成栽培>1号よりスムーズな生育をし、果揃いがよく肥大も早い、連続性が高い。
草姿
主枝:中位で茎は太く充実し、スムーズな生育をする
子枝:茎は中太で、中短〜中位の節間の枝が各節より順次発生
孫枝:節間は中〜中短。果実肥大しながら伸びる
葉:濃緑色で厚く老化しにくい
茎:主枝で太く、子枝、孫枝で中太〜中位
果実
果形:整った円筒形果であり、尻細、尻太果の発生が少ない
果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や晴以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい
果長:100gで20〜21cm
食味:肉厚で歯切れがよく、食味・食感ともに良好
収量
果実肥大がよく、長期にわたり安定して成るため秀品率も高く多収となる
耐病性:各諸病害に強いが、特にカッパン病に強い耐病を示す※定期的な防除は怠らない

用途
適応作型
・促成・半促成
雌花率
9〜10月:主枝30〜40%、子枝70〜80%
11〜3月:主枝70〜80%、子枝80〜90%
種別きゅうり 適合ハウス用 タイプ
注意
※定植前
・植穴は2〜3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
定植〜摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・果実肥大性がある品種なので、生殖成長にならないように少し草勢を強めに管理し、順調な枝の発生を促す。草勢が弱い場合は8節位まで雌花を摘果し草勢の回復に努める
整枝
・高温期〜低温期に向かう場合は、下段・上段1節摘み。低温期〜高温期に向かう場合は、下段・上段1節、中段2節摘み。孫枝は半放任を基本とする
その他
・カッパン病に強い耐病性を持っているが、その他の病気予防を考えて早めの防除に努める

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする