【タネ】ゴーヤ1号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100粒) 注文コード41781216 品番500201
参考基準価格(税別)¥6,786 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

旺盛で作りやすい。雌果連続が有るわりに、子枝・孫枝の発生が良く、多収型品種。
果実
果重:250〜300g
果長:28〜33cm
果径:5〜6cm
果形:肩部から尻部まで色抜けのない濃緑色果
収量:旺盛で作りやすい。雌果連続が有るわりに、子枝・孫枝の発生が良く、多収型品種

種別ゴーヤ 適合作型:露地栽培及び促成、半促成栽培 タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする