【タネ】シルフィー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781259 品番 100900
参考基準価格(税別)¥13,089 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

葉は小葉で立性、受光性に優れ、いつでも安定した草勢。
光沢のある極濃緑果で食味抜群。
果形が極めて良く高収量、高秀品率。
草姿
主枝:茎は中太で伸長性がありスムーズな生育をする
子枝:各節より力強い枝が順次安定して発生する
孫枝:ややゆっくりだが確実に枝が発生する
果実
果形:円筒形果で果揃いよく変形果の発生が極めて少ない
果色:極濃緑色で光沢がよい
果長:100gで21〜22cm
収量
果実肥大性がよく雌花着果性も多く後半までの草勢も強い安定多収型品種

用途
適応作型
ハウス用
・抑制越冬・促成・半促成
雌花率
8〜9月:主枝20〜30%、子枝70〜80%
10〜12月:主枝30〜40%、子枝80〜90%
1〜3月:主枝40%位、子枝90%位
種別きゅうり 適合抑制越冬、促成、半促成 タイプ
注意
※定植〜活着まで
・地温と土壌水分を確保し定植、直ちに根〆程度に灌水
・活着まで少量づつ株元に2〜3回程度灌水
・高気温時は昼夜ともに充分に換気をして外気温に近づけ軟弱徒長生育をさける
・活着後、本葉10枚前後から灌水を控え気味。萎れるようであれば通路灌水
・追肥は主枝雌花が開花肥大し始めを目安に10a当たりN成分で1kg〜2kg程度、液肥・穴肥等でこまめに行う
整枝
・子枝・・・下段T節、中段2節、上段T節摘芯
・孫枝・・・孫枝は放任、混みあえば順次摘芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする