【タネ】ステータス夏V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100粒) 注文コード 41781304 品番 200309
参考基準価格(税別)¥4,049 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

各種病害に強く、カッパン病には特に強い。
果色光沢がよく、食味もよい。
草勢が強く、果実肥大も早いので、初期より多収。
草姿
主枝:茎は中〜太で節間は中位。伸長性があり生育は早い
子枝:発生は良く、中太枝が各節より安定して発生
孫枝:下〜上節位から力強い枝がゆっくりだが安定して発生
果実
果色:極濃緑色果光沢も良好
果長:21〜22cm
収量
果実肥大がよく枝もゆっくり動くので収量の山谷がなく、後半まで秀品率が高い安定多収型品種

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
・〜4月:40〜50%
5〜6月:30〜40%
7月20〜30%
種別きゅうり 適合トンネル、露地夏秋 タイプ
注意
※定植前
・着果がよく、肥大も早いので、活着をスムーズにさせ、素直な生育をさせる
・下位5節(畦上30cm)
までは、雌雄花・子枝を早めに除去する。活着不良や草勢が弱い場合、10節位までの間花を早めに除去する
・追肥は主枝雌花が開花肥大し始めを目安に10a当たりN成分でTkg〜1.5kg行い、その後は果実肥大が早いので、遅れないように早め早めに行う

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする