【タネ】セレクトT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781356 品番 103400
参考基準価格(税別)¥13,089 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高温期の尻細発生は極少なく、シーズン通して、抜群の果形と収量
雨除け・抑制の高温期の栽培から、低温寡日照条件下でも、作り易さ一番。
カッパン病に極めて強い。
草姿
主枝:茎は中太で生育・節間は中位
子枝:力強い枝がスムーズに発生する
孫枝:適度の枝発生でスタミナ抜群
果実
果形:肩張り少なく円筒形果で秀品率高い
果色:光沢に優れ、果皮うすく食味最高
果長:100gで21cm
収量
安定した雌花着生で果実肥大が早く後期まで多収
耐病性
カッパン病に強いが予防を怠らない

用途
適応作型
ハウス用
・無加温抑制・抑制越冬・半促成
雌花率
7〜8月:主枝30〜40%、子枝70〜80%
8〜9月:主枝40〜50%、子枝70〜80%
2〜4月:主枝60〜70%位、子枝80〜90%
種別きゅうり 適合抑制、越冬、半促成、雨除け タイプ
注意
※・カッパン病に強く、ウドンコ病・ベト病については他品種と同等。初期からの予防をこころがける
・果実肥大が良いため、草勢を落とさない肥培管理が重要です。また有機肥料やロング肥料の元肥施用も有効
・子枝は下段1節、中段1〜2節、上段1節摘みを基本とし、孫枝以降は生長点を3本確保し、摘葉を優先し彩光をよくする

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする