【タネ】夏秋明快2号

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781584 品番 204300
参考基準価格(税別)¥13,360 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ビュースター、ステータス夏V並みのスタミナ。
ベト病・ウドンコ病に強くタンソ病の広がりも少ない。
夏場の短形果を克服。
ズッキーニ黄斑のモザイクウイルス病(ZYMV)抵抗性品種。
葉:厚みのある黒中葉
果長:21〜22cm

用途
適応作型
・普通露地・露地抑制
雌花率
4〜5月:主枝30〜40%、子枝70〜80%
6〜7月:主枝20〜30%、子枝60〜70%
種別きゅうり 適合作型:露地全般 タイプ
注意
※・基本的には子枝1〜2節摘みとし、孫枝からは半放任とするが、混みあえば適宜、摘芯する
・どちらの品種も水分を必要とするため、果実が太り始めたら定期的に灌水をこまめに行う
・肥料については、10a当たりN成分で0.5〜1kg行い、その後果実肥大に合わせて加減する
・ZYMVには抵抗性であるが他のウイルスには抵抗性でないため、定期的に防除は行う
※ギザ葉の発生があるので、定植時よく観察し、定植しないようにご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする