【タネ】久輝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781627 品番 101200
参考基準価格(税別)¥13,160 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長期に亘り安定した果形で抜群の秀品率。
見栄え最高、濃緑色果で美味しく高品質。
省力性に優れ、高次元の安定多収を誇る。
草姿
主枝:茎は中太で徒長しにくく生育節間は中位
子枝:節間は中位の力強い枝がスムーズに発生する
孫枝:茎は中太で順次発生する
果実
果形:円筒形果で果実揃いよく、変形果の発生極めて少ない
果色:濃緑色で光沢があり、高・低温期でも退色しない
果長:100gで21〜22cm
収量
安定した雌花着生で、寡日照、悪条件下でも果実肥大が早いので初期より多収

用途
適応作型
・抑制越冬・半促成・つる下し
雌花率
8〜9月:主枝20〜30%、子枝70〜80%
11〜2月:主枝40〜50%、子枝80〜90%
種別きゅうり 適合抑制越冬、つる下ろし、半促成 タイプ
注意
※定植〜活着まで
・地温と土壌水分を確保し定植、直ちに根〆程度に灌水
初期生育が高温の場合
・ハウスの喚起を充分に行い、軟弱徒長にならないように注意する
初期生育が低温期の場合
・最低夜温15℃を確保。活着までは、株元灌水をし、早期活着を促す

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする