【タネ】四葉24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781715 品番 201600
参考基準価格(税別)¥6,183 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【親要伸長】生育はややゆっくりだが、徒長が無くガッチリ伸びる。
【子蔓発生】各節より太い枝が順次安定して発生する。
【孫慶発生】ゆっくりだが、中太枝が確実に発生する。
【葉】緑〜濃緑色、中〜大葉・角形でややトガリ葉。
【草勢草姿】枝の伸長はゆっくりだが、後半までの発生はよく草勢も強い。
【果形】100〜120gで23〜25cm。肩から尻部まで肉づき良く、果揃い優れ秀品率が高い。
【果色】鮮緑色で、光沢良好。
【食味】果皮薄く、肉厚で食味良好。加工にも適する。
【収量】果実肥大が良く、枝もゆっくりだが確実に発生する安定多収型品種。
【耐病性】各種病害に強いが、特にベト・カッパン病に強い。

仕様【茎太さ】親菱:中太〜太、子蔓:太、孫蔓:中太、【節間長】親菱:中短〜中、子蔓:中、孫蔓:中短、【成り性】親菱:1〜2果成、子蔓:1〜2果成、孫蔓:1〜2果成、【雌花着性率】[2〜3月播]親菱:50〜60%、子蔓:70〜80%、孫蔓:70〜80%、[4〜5月播]親菱:30〜40%、子蔓:70〜80%、孫蔓:60〜70%、[7〜8月播]親菱:20〜30%、子蔓:60〜70%、孫蔓:60〜70% 適合作型:ハウスよけ雨除け及び露地栽培

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする