【タネ】実多86

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350粒) 注文コード 41781758 品番 204500
参考基準価格(税別)¥14,195 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

雌花連続性があり、単為結果性が高いので初期より後半まで多収
高温期でも果形安定、栄養・生殖生長のバランス良い省力型
カッパン病・ベト病に強い
草勢
主枝:茎は中太で中短〜中位の節間。高温期でも徒長しにくい
子枝:中太で中短〜中位の枝が各節ゆっくりだが順次発生
孫枝:中短で中太の枝が発生
果実
果形:頭から尻部まで肉付きのよい円筒形果。果揃いよく果形の崩れは少ない
果色:濃緑色果で光沢もあり、高温期でも退色しない
果長:100〜120gで21〜22cm
食味:肉質よく、食味良好
収量
雌花連続性が高く果実肥大性があるので、初期から後半まで多収。枝は順次動きながら果実もなる安定多収型品種
耐病性
カッパン病・ベト病に強い耐病性

用途
適応作型
ハウス用
・抑制・雨除け
雌花率
4〜6月:主枝80〜90%、子枝80〜90%
7〜8月:主枝70〜80%、子枝80〜90%
種別きゅうり 適合ハウス用、雨除け、抑制 タイプ
注意
※定植前
・植穴は2〜3日前に十分に灌水しておき、しっかり根が張った苗を定植する。老化苗厳禁
定植〜摘芯
・定植後は早期活着に努め素直に生育させる
・単位結果性が高く肥大性がある品種なので、生殖成長にならないように少し草勢を強めに管理し、順調な枝の発生を促す。草勢が弱い場合は8節位まで雌花を摘果し草勢の回復に努める
・収穫1番果が開花したら最初の追肥を施用する
整枝
・子枝は、低温期〜高温期に向かう場合は、下段・上段1節摘み、中段2節摘み。高温期〜低温期に向かう場合は1節摘み。孫枝は半放任を基本とするが、樹勢を見ながら摘み、草勢確保を行う
その他
・カッパン病、ベト病には耐病性を持っているが、その他の病気の発生を考えて早めの予防に努める

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする