※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41783777 2×5 (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41783777

(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 41783777 品番 2×5
販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法C(mm)約0.2 頭部形状 寸法K(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41785247
2023-10-04
用途:
木製ベンチの木板を脚に固定する時
製造業

木製ベンチの木板を脚に固定する時に使用しました。
特に問題なく作業は完了しました。
ありがとうございました。

対象商品:
41785247
2023-08-14
用途:
ベンチ木部取付時
製造業

価格、品質、納期 ともに満足しました。
次回も利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする