※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×110 フックボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41845081 6×110 フックボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41845081

フックボルト (ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 長さ(mm)110 注文コード41845081 品番6×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は長さなど13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)110 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)17 材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41845081 6×110 41755567 6×110 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41845081
2021-05-05
用途:
人工木材の固定用ボルトとして使用。
製造業

使用後、しっかりと固定出来て錆にくく、見栄えが良い仕上げになった。

対象商品:
41845063
2017-04-22
用途:
獣害用電気柵絶縁ガイシ取り付けボルトとして使用

蝶ナットと共に使用します。曲げ加工が必要かと思いましたがそのままで十分使用できました。ステンレス製なので高価ですが、長年使っても錆びることなく、使い続ける事が出来ます。ガイシが劣化しても新しいガイシを購入し、取り付けボルトをこれに交換すれば長く使う事が出来ます。もっと早くに流用を思いつけば良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41845002
2014-11-27
用途:
ポリ波板の固定

30mm幅アングルへの固定に用いた。パッキン、カメ座金、ナットで用いるのが一般だが、
ポピュラーな市販品はウィットネジでインチ規格のものが多いが本製品はφ6mmなので市販のナット類の流用が可能。
大阪魂のステン袋ナットを用いて固定してみたところ、サイズ調整のために用意しておいたワッシャーをまったく使わなかったくらいに丁度いい長さだった。ポリ波板を用いる案件を弊社ではあまり扱わないので継続購入の予定はないが、またの機会があれば有力な選択肢になるとおもう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする