ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
入出力数
2対2
2対2
1対1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41859596
品番
2004-1402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線(mm
2
)
0.5~4(6)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6.2
入出力数
2対2
定格電流(UL)(A)
30
色
オレンジ
仕様
4線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
32(41)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41859596
2004-1402
57136617
2004-1402
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量に違いがあります