曜日別特売
515SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

515SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875793
515SF POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875793

POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
寸法L(mm)11
内容量1箱(1000個)注文コード41875793品番515SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質アルミねじピッチ0.8寸法L(mm)11寸法D(Φmm)7寸法P(mm)0.5寸法H(Φmm)8ねじの呼びM5加工物穴径(mm)7.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4230:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする