曜日別特売
425SF POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

425SF POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875915
425SF POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー 41875915

POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
寸法L(mm)11
内容量1箱(1000個)注文コード41875915品番425SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質表面処理三価ホワイトねじピッチ0.7寸法L(mm)11寸法D(Φmm)6寸法P(mm)0.5寸法H(Φmm)7ねじの呼びM4加工物穴径(mm)6.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする