※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M3
M4
M5
寸法L(mm)
9.5
10
12
11
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41876037
品番
325SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
5
寸法P(mm)
0.5
寸法H(Φmm)
6
ねじの呼び
M3
加工物穴径(mm)
5.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41876037
325SF
42085836
325SF
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました