MOSEY-02 シートASSY TE 41878042

MOSEY-02 シートASSY TE 41878042
MOSEY-02 シートASSY TE 41878042
MOSEY-02 シートASSY TE 41878042

シートASSY

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41878042品番MOSEY-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

品質が高く人気車種に対応した修理業者様にも安心してお使いいただけるシートアッセンブリーです。

他社参考品番(NTB)-主な適合車種アプリオ(4JP)全車種・アプリオ タイプ2(4LV)全車種
注意
※パーツNoもしくは他社参考品番から適合商品を確認してご購入ください。
※装着には純正のシートヒンジ(蝶番)が必要です(MOSEH-04は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41878121
2023-06-30
用途: スーパーカブC90に使用します。
和泉屋米店卸売・小売業

レビューの中に純正よりも小さいと、コメントしている方がおられたと思いますが、C90カスタムに取り付けしましたが、へたりがなくとも同サイズで乗り心地も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41878121
2023-04-20
用途: バイクのシート
ディーテック医療・福祉・介護関連業

前回2回買ったシートジョイント部分が潰れたけど今回買ったシートは頑丈に出来てて壊れなさそう

1が参考にしています
対象商品 : 41878121
2022-10-07
用途: スーパーカブのメンテナンス
西沢商店自動車・二輪車・自転車関連業

純正は価格が高いので、こちらの商品を取り付けました。
質感もよく高級感がありたいへん満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41878042
2021-06-14
用途: シートの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品でしたが、加工精度も高い。
取付もスムーズで、価格も手頃。
お客様も満足していただけました?

1が参考にしています
対象商品 : 41878121
2021-04-21
用途: 交換

他社製品は取付穴を長穴追加工と記述がありましたのでこちらに決めました。
リトルカブへの取付は問題ありませんでした。
しいて希望を言えば新品のM6六角ボルトの添付があると満点です。

1が参考にしています
2020-12-30
用途: スーパーカブ50 デラックスに
その他業種

最近手に入れたカブのシートがズタボロなんで新品に交換しようと思い購入。
自分は02を買いました。ヒンジやナット類は付属してないため別途で購入が必要なのでご注意を。
まだ装着してませんが、中々丈夫そうな作りで中身のスポンジも程良く硬いので座り心地も良さそうです。
他レビューを拝見すると、少しだけ短いようですが自分は気になる程でもないかな。と
ノーマルサイズ重視な方は、違う型の購入をお勧めしときます。

1が参考にしています
対象商品 : 41878121
2020-10-30
用途: カブの修理
卸売・小売業

先代プレスカブのシート交換に。張替より安く、カバーより良い。唯一、付属のボルトやゴムワッシャーでは取り付けがしっくりこなかったので、現車の部品を併用しました。

対象商品 : 41878121
2020-10-25
用途: カブの修理
卸売・小売業

先代プレスカブに使用。まさかぴったりとは思わず大満足です。ただ、ワッシャーやゴムカラー等は付属品だけではしっくりこないので、古い部品を捨てないよう注意。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする