オイルシール S型 NBR

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41880643 品番 MS8227
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軸作動が回転用として使用。

内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 幅b(mm)7 用途油用・ダストなし 使用圧力(MPa)0.03以下
注意
※製品を取り付ける際は軸やハウジング内のホコリや汚れを洗浄してから行ってください。※ホコリが付いた製品は使用しないでください、漏れの原因になります。※製品のリップ部分を固いものでこすったりしないでください、漏れの原因になります。※保管時は高温多湿な場所、直射日光が当たらない場所で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
農業機械のメンテナンス等
農・林・水産業

農業機械のメンテナンスに使用するのにこちらで購入しました。機械ももう古いのでダメもとでモノタロウ様で調べて購入し取付けて見たらピッタリの大きさで良かったです。これからもモノタロウで調べて合うシールを見つけ年数の古い物でも使用していきますので宜しくお願いします。

対象商品:
41880747
2023-12-13
用途:
農機具用
農・林・水産業

漏れ止めがシングルリップなので心配感があります。
内部からの組み合あげの場合は国産のダブブルリップの方かが安心感がありますね。
経過観察が必要ですが値段相応かなと思いました。

対象商品:
41880738
2023-08-02
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

3人が参考にしています
対象商品:
41880729
2023-06-05
用途:
耕運機の車軸用
サービス業

さすがモノタロウ
品揃えが完璧で、いつも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41880783
2022-11-21
用途:
コーンハーベスターのカバー穴空き修理時に
ミルクの家 様

ギヤボックスの動力取り出しシャフトのオイル漏れに交換しました。 オイル漏れは止まりましたが耐久性が良ければコスパが良いです。

対象商品:
41880634
2023-06-29
用途:
エンコーダーシャフトの防塵
製造業

可もなく不可もなく、ごく普通のオイルシールでした。

対象商品:
41880659
2022-07-16
用途:
家庭用パン焼き機底の回転部分のシール

古くなって底のシールがすり減って水が漏れるようになったので同サイズのこれと入れ替えて使いました。食品にどうかと思いましたが所詮はゴムなので気にしないで使ってます。

対象商品:
41880659
2022-01-20
用途:
トヨタスポーツ800のエンジンメンテナンス
サガ電子工業株式会社 様 (製造業)

メーカーからは出てこない部品の代替として注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする