イージーリフトアップスタンド(貫通シャフト付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41882707 品番R75090E
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

フックアームスタンドにアクスル貫通シャフトがセットになった、リア専用スタンド。
アクスル貫通シャフトを使用する事により、車体を直立させる前にスタンド幅を合わせる事が出来る。
センタースタンドの要領でスタンドアップが可能になります。
ホイールの脱着は出来ませんが、ホイールが回るだけで整備の幅が広がります。

質量(kg)約5 パイプ径(Φmm)31.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×570×320 調節範囲(mm)高さ:330/360/390mm、幅:200〜400mm 適合シャフト穴径8ミリ以上の中空アクスルシャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする