曜日別特売
M8-2D スプリュー(ステンレス)(小箱) 日本スプリュー 41888856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリュー(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
自由巻数(±1/4)10 1/4
10 1/4
4 5/8
7 3/8
3 1/4
5 5/8
3 7/8
4
6 5/8
9 1/4
6 3/8
8 7/8
4 3/8
7 1/8
9 7/8
12 5/8
4 1/4
10
5
8
8 1/4
11 3/8
17 5/8
内容量1箱(100個)注文コード41888856品番M8-2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25呼び長さ(mm)16材質ステンレス自由巻数(±1/4)10 1/4自由外径最大(Φmm)10.28自由外径最小(Φmm)9.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする