87106 レディースパンツ 87106 自重堂 41892577

 

87106 レディースパンツ 87106 自重堂 41892577
87106 レディースパンツ 87106 自重堂 41892577

レディースパンツ 87106

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)86
サイズ73
内容量1本注文コード41892577品番87106
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890
チャコールグレー
サイズ
73
ウエスト(cm)
86
種別
パンツ/スラックス
材質
ボディフィール裏綿トロ(ポリエステル95%・綿5%)、(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
股下(cm)
75
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、涼感・冷感、防汚加工、静電気・帯電防止
ヒップ(cm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする