※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41898893
品番
1/2 B=19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
1/2
山数
12
材質
黄銅
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法m3(mm)
9
寸法m1(mm)
16
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41898893
1/2 B=19
42112725
1/2 B=19
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)
大阪魂
1個
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました