旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の エアーゲージ精度チェッカー
デジタル・イージー・マスターゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41899175
品番
DEM-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
測定機能とチェック機能を同時搭載。
手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)
0〜970
付属品
単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表
質量(g)
600
電源
単三乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
81×141×52
測定精度
±5kPa
材質(ホース)
ウレタン
ホース口径(Φmm)
6
チャック
【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャック
ホース長さ(mm)
800