イイヅカ
イイヅカの 製菓・製パン用品
イイヅカの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
イイヅカの 回転台
電動デコレーション回転台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-1055-1401
注文コード
41902894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
TKG品番
9-1055-1401
材質
板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×220
寸法(cm)
27
回転数(回/分)
15W:0〜50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません