消火器ボックス照明 燈

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41905195 品番SK-W01
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥103,268
販売価格(税別)
93,880

使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。
特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。

TKG品番9-2564-0801 材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40 使用温度範囲(℃)-5〜40 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570 光源LED(2W以下)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。水のかかるところ、極端に湿度の高い場所では使用出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする