曜日別特売
MY1H25-200FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H25-200FZ) SMC 41906445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H25-200FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H25-200FZ) SMC 41906445
MY1H25-200FZ-M9BL-XC56 MY Series(MY1H25-200FZ) SMC 41906445

MY Series(MY1H25-200FZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41906445
品番
MY1H25-200FZ-M9BL-XC56
参考基準価格(税別)¥128,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする