SWC600S 電気スープウォーマーカート(角型) ニチワ電機 41907539

電気スープウォーマーカート(角型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41907539 品番SWC600S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥391,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加熱調理をしたスープを保温したまま、厨房室から盛付 スペースまで楽に運べます。湯せんポットとして丸ポットが1個セットされています。本体はオールステンレス製です。湿乾両用タイプ。

TKG品番9-0818-0806 容量(L)45 付属品丸ポット 仕様プラグ付:(単相200V)2P-15A 型式SWC-600S タイプ単相200V 本体質量(kg)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 温度測定範囲(℃)30〜110 寸法(Φ×mm)丸ポット:406×H355 リード線(m)2 排水パイプ:25A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする