陶器『金彩竜』 プラター 10インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41914898 品番R-10
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

陶器 金彩竜シリーズ

形状楕円皿 長辺(mm)260 短辺(mm)185 高さ(mm)28 サイズ(inch)10 TKG品番9-2386-1603

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする