※中の目皿のみの商品です

6寸片手桶 白木金帯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41916587 品番 1-658-5
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2145-1002 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 仕様ABS目皿のみ 中の目皿のみの商品です 質量(g)85 間口W×奥行D×高さH(mm)Φ147×24 耐熱温度(℃)60
注意
※洗浄機不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする