福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 隅丸長角盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922196
品番
51353900
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
長角皿
長辺(mm)
445
短辺(mm)
220
高さ(mm)
45
材質
メラミン樹脂
寸法(cm)
44
TKG品番
9-1658-1301