メラミン 隅丸長角盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41922205 品番 51353910
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ

形状長角皿 長辺(mm)495 短辺(mm)275 高さ(mm)50 材質メラミン樹脂 寸法(cm)50 TKG品番9-1658-1302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする