福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 隅丸長角盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922223
品番
51353930
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
長角皿
長辺(mm)
710
短辺(mm)
405
高さ(mm)
50
材質
メラミン樹脂
寸法(cm)
71
TKG品番
9-1658-1304