福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン スクエア盛皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922293
品番
51353730
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ
形状
角皿
長辺(mm)
305
短辺(mm)
305
高さ(mm)
35
材質
メラミン樹脂
寸法(cm)
30
TKG品番
9-1659-0301