メラミン スクエア盛皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41922309 品番 51353740
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ビュッフェ盛皿・盛鉢シリーズ

形状角皿 長辺(mm)355 短辺(mm)355 高さ(mm)40 材質メラミン樹脂 寸法(cm)35 TKG品番9-1659-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする