ABS 福 長角大宝盛皿 ホワイトアクア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41922467 品番 51098890
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状長角皿 長辺(mm)305 短辺(mm)217 高さ(mm)37 サイズ尺0寸 TKG品番9-1662-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする