福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
宴小判盛皿 金箔オトシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41922546
品番
55004600
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
形状
小判皿
長辺(mm)
630
短辺(mm)
445
高さ(mm)
25
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
サイズ
2尺1寸
耐熱温度(℃)
60
TKG品番
9-1662-0605
注意
※洗浄機不可