四方角皿 吹墨

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41924077 品番22911110
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。松花堂用パーツ 季節や料理に合わせ仕切にセットしてご使用できます。

形状角皿 長辺(mm)113 短辺(mm)113 高さ(mm)25 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 食器洗浄機不可 耐熱温度(℃)60 TKG品番9-2157-2001
注意
※洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする