※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
長さl(mm)
4
注文コード
41932143
品番
2.5×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さl・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
寸法d(mm)
2.5
寸法K(mm)
1.6
長さl(mm)
4
寸法dk(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41932143
2.5×4
42158042
2.5×4
丸リベット(アルミ)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました