※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41932301
品番
4×5
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
アルミ
寸法d(mm)
4
寸法K(mm)
2.8
長さl(mm)
5
寸法dk(Φmm)
7.2