メイワパーツ
プッシュ鋲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
首下長(mm)
35
8
15
20
25
30
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2000個)
注文コード
41935776
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)
35
材質
PE
色
白
頭径(Φmm)
10
適合穴径(Φmm)
5
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。