※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41957176
品番
JISM4-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
JISM4-1L
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.7
外径D(Φmm)
9
材質
ステンレス
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
0.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41957176
JISM4-1L
42125666
JISM4-1L
皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました