皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱)

皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質
ステンレス
種類
皿ばね座金
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957167JISM3-1L1箱(1000個)JISM3-1L3.20.57
取扱い終了
返品不可
代替品有
41957176JISM4-1L1箱(1000個)JISM4-1L4.30.79
取扱い終了
返品不可
代替品有
41957185JISM5-1L1箱(1000個)JISM5-1L5.30.810
取扱い終了
返品不可
代替品有
41957194JISM6-1L1箱(1000個)JISM6-1L6.4112.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41957203JISM8-1L1箱(300個)JISM8-1L8.41.417
取扱い終了
返品不可
代替品有
41957212JISM10-1L1箱(200個)JISM10-1L10.51.821
取扱い終了
返品不可
代替品有
41957221JISM12-1L1箱(100個)JISM12-1L132.224
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41957167JISM3-1L42125657JISM3-1LJISM3-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125657皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(17個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
41957176JISM4-1L42125666JISM4-1LJISM4-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125666皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(15個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
41957185JISM5-1L42125675JISM5-1LJISM5-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125675皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(13個)
¥499
欠品中
税込¥549
注文コードが変更になりました
41957194JISM6-1L42125684JISM6-1LJISM6-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125684皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
41957203JISM8-1L42125693JISM8-1LJISM8-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125693皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
41957212JISM10-1L42125702JISM10-1LJISM10-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125702皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(5個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
41957221JISM12-1L42125711JISM12-1LJISM12-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125711皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする