JISM6-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41957194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISM6-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41957194
JISM6-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41957194

皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41957194
品番
JISM6-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
JISM6-1L
内径d(Φmm)
6.4
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
12.5
材質
ステンレス
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41957194JISM6-1L42125684JISM6-1LJISM6-1L 皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42125684皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4806:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする