ストッポール液剤

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード41963645 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,775 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

オーキシン活性により、収穫前の落果を防止します
有袋・無袋いずれの栽培にも有効です
着色や成熟の促進傾向が認められています(りんご)

適合作物りんご、なし 有効成分ジクロルプロップ4.5% 性状淡黄褐色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)15110 毒劇区分普通物
注意
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※散布の際はマスク、手袋などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする