キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの オイルシール
オイルシール IS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
28
外径D(Φmm)
48
注文コード
41971108
品番
IS 28 48 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
28
外径D(Φmm)
48
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
幅B(mm)
11
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)