キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの オイルシール
オイルシール IS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
135
注文コード
41971397
品番
IS 105 135 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・外径D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
135
材質
ばね入り外周ゴム
型式
IS
幅B(mm)
14
用途
一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
仕様
運動:軸回転
タイプ
JISB2401-1:1、ISO6194-1:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)