キーパー
キーパーの シール/バネ部品
キーパーの オイルシール
オイルシール ISD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41971449
品番
ISD 11 22 7
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
11
外径D(Φmm)
22
材質
ばね入り外周ゴム
型式
ISD
幅B(mm)
7
用途
一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
仕様
運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプ
JISB2401-1:4
構造
保護リップ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
29.4(0.3kgf/cm
2
)