日新計器
日新計器の 圧力・流量測定
日新計器の 圧力計
日新計器の 汎用圧力計
圧力計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.3
外径(Φmm)
50
接続ねじ
G1/4
注文コード
41972535
品番
50 DAM-N02N G1/4 0.3MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
圧力レンジ・外径・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ADMT
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
50
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0〜0.3