日新計器
日新計器の 圧力・流量測定
日新計器の 圧力計
日新計器の 汎用圧力計
圧力計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
外径(Φmm)
50
接続ねじ
G1/4
注文コード
41972553
品番
50 DAM-N02N G1/4 0.5MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
圧力レンジ・外径・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ADMT
種類
汎用圧力計
外径(Φmm)
50
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972553
50 DAM-N02N G1/4 0.5MPa
41027585
DT1/4x50x0.5MPa
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)